Theben - Routeur IP Secure KNX pour échange de données entre réseau KNX et IP - 9070770

THEBEN
CopieCopie
Theben - Routeur IP Secure KNX pour échange de données entre réseau KNX et IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4003468902929

Réf. Sonepar

00073890292

Réf. Fournisseur

9070770

Réf. Commerciale

Theben

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

Ethernet

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

largeur en nombre de modules:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

taux de transmission max.:

1 Bd

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Routeur/interface/ coupleur de lignes IP et KNX. Pour l'échange de données entre les réseaux KNX et IP. Prise en charge de KNX IP Secure. Correspond aux spécifications de la norme KNXnet/IP

Les Atouts de l'article:

L'IPsecure Router KNX Theben 9070770 facilite la communication entre les systèmes KNX et les réseaux IP tout en assurant une protection des données. Il optimise la gestion des installations KNX tout en garantissant une transmission fiable et sécurisée.