Theben - Servo moteur ALPHA 5 24 V AC/DC - 9070442

THEBEN
CopieCopie
Theben - Servo moteur ALPHA 5  24 V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - deux point

  • longueur de course - 4 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468901052

Réf. Sonepar

00073890105

Réf. Fournisseur

9070442

Réf. Commerciale

Theben

signal de commande:

deux point

longueur de course:

4 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

bus de communication:

autre

protocole de communication:

autre

consommation d'énergie en fonctionnement:

1 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1 m

transmission:

hydraulique

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Oui

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NC normalement fermé

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Non

durée de fonctionnement:

180 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

100 N

course à réglage automatique:

Non

angle de rotation max.:

360 °

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

énergie élec. max. accumulée:

1 VA

température ambiante:

0...60 °C

hauteur:

44 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

61 mm

antidéflagration:

Non

Servomoteur pour radiateurs, répartiteurs de chauffage ou circuits de chauffage individuels. Tension de service 24 V CA/CC.

Les Atouts de l'article:

Le Servomoteur ALPHA 5 24 V Theben 9070442 est conçu pour un contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation. Il assure un réglage des vannes, garantissant un confort thermique tout en réduisant la consommation d'énergie dans divers environnements.