Theben - Servomoteur motorisé KNX pour vanne. - 7319205

THEBEN
CopieCopie
Theben - Servomoteur motorisé KNX pour vanne.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - robinet thermostatique

  • régulateur de température avec régulation continue incorporée - Oui

  • fonction maître/esclave - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468730027

Réf. Sonepar

00073873002

Réf. Fournisseur

7319205

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

robinet thermostatique

régulateur de température avec régulation continue incorporée:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:

Non

affichage de la température et de la course:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

tension nominale:

24 V

alimentation électrique du bus:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

Servomoteur motorisé KNX pour vanne. Sonde de température intégrée. Régulateur intégré pour chauffage et climatisation. 2 entrées binaires universelles, possibilité de raccordement pour sonde de température externe, contact de fenêtre

Les Atouts de l'article:

Servomoteur KNX pour vannes chaud/froid. Sonde de température intégrée - Régulateur intégré. 2 entrées binaires pour raccordement d'une sonde de température externe, d'un contact de fenêtre, d'un détecteur de présence. KNX Data Secure