Theben - Sonde combinee luminosité et température KNX - 1319201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - autre
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468131039
Réf. Sonepar
00073813103
Réf. Fournisseur
1319201
Marque
Theben
système de bus KNX:
Oui
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9010
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
Optimisez votre consommation d'énergie avec le capteur Theben 1319201 ! En ajustant automatiquement l'éclairage et le chauffage en fonction de la luminosité et de la température extérieures. Solution idéale pour les bâtiments résidentiels et tertiaires.


