Theben - Sonde de température départ eau chaude - 9070489

THEBEN
CopieCopie
Theben - Sonde de température départ eau chaude

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur de température

  • mode de pose - autre

  • signal acoustique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468902837

Réf. Sonepar

00073890283

Réf. Fournisseur

9070489

Marque

Theben

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur de température

mode de pose:

autre

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Sonde de température départ eau chaude Theben 9070489 : Mesure précise de la température de l'eau chaude sanitaire au départ du chauffe-eau ou de la chaudière.

Les Atouts de l'article:

La Sonde d'ambiance Theben 9070489 mesure les conditions environnementales telles que la température et l'humidité. Conçue pour une installation discrète, elle permet un contrôle des systèmes de régulation climatique, garantissant un confort optimal.

Quelques mots du fabricant :

50010902