Theben - Télérupteur électromécanique 1 contact 16A/230V - 3120120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - commutateur mécanique 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1 
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0 
- courant de commutation assigné - 16 A 
- mode de pose - rail DIN 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003468310021
Réf. Sonepar
00073831002
Réf. Fournisseur
3120120
Marque
Theben
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension de commande 2:
230...230 V
type de tension de commande 2:
AC
fréquence de tension de commande 2:
50...50 Hz
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1800 W
charge max. de lampe fluorescente:
700 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
700 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
10 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le télérupteur Theben 3520120 est la solution idéale pour vos installations. Sa conception garantit une grande fiabilité. Un seul canal pour un contrôle précis et efficace de vos équipements. Parfait pour les applications résidentielles et industrielles.



