Theben - Télérupteur électromécanique 2 contacts 16A/230V - 3120122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003468310038
Réf. Sonepar
00073831003
Réf. Fournisseur
3120122
Marque
Theben
fonction:
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension de commande 2:
230...230 V
type de tension de commande 2:
AC
fréquence de tension de commande 2:
50...50 Hz
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1800 W
charge max. de lampe fluorescente:
700 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
700 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
10 A
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le télérupteur Theben 3520122 est la solution idéale pour vos installations. Sa conception garantit une grande fiabilité. Deux canaux pour un contrôle précis et efficace de vos équipements. Parfait pour les applications résidentielles et industrielles.



