Theben - Télévariateur universel dimax 532 plus - 5320001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - tactile
composition - mécanisme seul
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468530016
Réf. Sonepar
00073853001
Réf. Fournisseur
5320001
Réf. Commerciale
Theben
type de commande:
tactile
composition:
mécanisme seul
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur:
blanc
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation par clic
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...50 Hz
tension de commande:
8...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
0...400 W
puissance nominale de charge inductive:
0...400 VA
puissance nominale de charge capacitive:
0...300 VA
puissance max. de commutation LED:
400 W
consommation d'énergie:
0.2 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
0.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
18 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
66 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Variateur universel pour charges R, L et C + détection auto de la charge.Vitesse de variation réglable. Luminosité d'allumage mémorisable. Luminosité minimale réglable. Mémoire en cas decoupure courant.Protection automatique en cas de surchauffe.


