Theben - Télévariateur universel DIMAX 541 plus E - 5410130

THEBEN
CopieCopie
Theben - Télévariateur universel DIMAX 541 plus E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - autre

  • composition - mécanisme seul

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468540022

Réf. Sonepar

00073854002

Réf. Fournisseur

5410130

Réf. Commerciale

Theben

type de commande:

autre

composition:

mécanisme seul

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

blanc

matériau:

plastique

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

8...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

5...250 W

puissance nominale de charge capacitive:

0...250 VA

puissance max. de commutation LED:

250 W

consommation d'énergie:

0.15 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

0.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

19 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Télévariateur universel encastré. Détection de charge automatique. Commande via bouton poussoir. LED 250 W. Protection contre les surcharges de courant et courts-circuits.

Les Atouts de l'article:

Le variateur universel Theben DIMAX 541 plus E : simplicité et efficacité. Réglez l'intensité lumineuse de vos lampes en toute simplicité. Sa détection automatique de charge s'adapte à tous types d'ampoules. Un confort optimal pour un prix attractif.