Theben - Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55 - 1010100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blancSpécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 14 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4003468101995
Réf. Sonepar
00073810199
Réf. Fournisseur
1010100
Réf. Commerciale
Theben
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
14 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...180 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
180 °
hauteur de montage optimale:
2.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
7 m
champ de détection de diamètre au sol:
14 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
1800 s
luminosité de déclenchement:
5...500 lx
puissance max. de commutation LED:
400 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...55 °C
courant de démarrage min.:
0.1 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
52 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Oui
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
220...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement mural TECTA D180 WH
Détecteur certifié sensNORM
Un détecteur de mouvement design fait pour l'extérieur (IP55) équipé d'une lentille intégrée. Le détecteur est prévu pour une installation murale.
Couleur blanc. Détection 180° avec portée jusqu’à 14 m selon hauteur de montage
Compatible LED jusqu’à 400 W, équipé de contact zéro-cross pour préserver les relais.
Réglage aisé de la luminosité, temporisation et sensibilité via potentiomètres, avec mode crépusculaire et fonction test
Mesure permanente de la luminosité pour éteindre la lumière si la luminosité est suffisante même en cas de mouvement (fonction désactivable)
Un détecteur design et performant pour sécuriser et automatiser l’éclairage extérieur