Theben - Thermostat d'ambiance encastré 3 fils avec cadre - 7410131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 10 A
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468741030
Réf. Sonepar
00073874103
Réf. Fournisseur
7410131
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
10 A
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
1...1 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...30 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
PI
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
bimétal
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à ouverture (NC)
tension max. contacts:
240 V
indice de protection (IP):
IP30
Degré de protection (NEMA):
2
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9010
hauteur:
70 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
45 mm
classe de la température de contrôle:
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Confort et simplicité avec le RAM 741 RA . Ce régulateur de température mécanique vous permet d'ajuster la température ambiante de votre pièce. Grâce à sa fonction de réduction thermique, il assure un confort optimal tout en économisant de l'énergie