Theben - Thermostat d'ambiance 2 fils. 24h 7j 230 V Bluetooth - 8169150

THEBEN
CopieCopie
Theben - Thermostat d'ambiance 2 fils. 24h 7j 230 V Bluetooth

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 2...30 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468850244

Réf. Sonepar

00073885024

Réf. Fournisseur

8169150

Réf. Commerciale

Theben

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

2...30 °C

caractéristique de réglage:

PI

couleur:

blanc

raccordement:

tri-quadrifilaire

protocole de communication:

autre

type d'alimentation électrique:

230 V

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

valeur différentielle:

0.2...5 K

différence ajustable:

Oui

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

bimétal

température affichée:

Non

affichage de l’HR:

Non

avec affichage:

Non

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Oui

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

commande:

pivotant

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

42

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

charge de contact max.:

10 A

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

largeur:

89 mm

profondeur:

28 mm

hauteur:

89 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.4 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat d'ambiance 24H/7J. Raccordement 2 fils sur control box réf 9070432. Alimentation 230V sur control box séparé. Réglage par appli depuis smartphone ou tablette. Compatible IOS et ANDROID

Les Atouts de l'article:

Le RAMSES 816 BLE est un thermostat doté de la technologie Bluetooth, permettant un contrôle à distance de votre chauffage. Son interface assure une gestion optimale de la température, favorisant le confort tout en réduisant la consommation d'énergie.