Theben - Thermostat d'ambiance avec reduit - 7020001

THEBEN
CopieCopie
Theben - Thermostat d'ambiance  avec reduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468702055

Réf. Sonepar

00073020001

Réf. Fournisseur

7020001

Réf. Commerciale

Theben

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

10 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

1...1 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

PI

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

bimétal

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à ouverture (NC)

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP30

Degré de protection (NEMA):

2

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

hauteur:

75 mm

largeur:

75 mm

profondeur:

28 mm

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat ambiance 1NO avec borne pour abaissement fixe température. Régulateur de température ambiante avec réduction thermique.

Les Atouts de l'article:

Theben 7020001 : Le thermostat mécanique pour tous. Réglage précis de 5°C à 30°C. Compatible tous chauffages. Facile à installer, il vous permet de maîtriser votre consommation d'énergie tout en profitant d'un confort optimal sans compromis.