Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Theben - Thermostat d'ambiance bluetooth radio. alimentation 230V. Contact 16 A. - 8139201

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 2...30 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468810118

Réf. Sonepar

00073881011

Réf. Fournisseur

8139201

Marque

Theben

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

2...30 °C

caractéristique de réglage:

PI

couleur:

blanc

raccordement:

sans fil

protocole de communication:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

valeur différentielle:

0.2...5 K

différence ajustable:

Oui

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

bimétal

température affichée:

Oui

affichage de l’HR:

Non

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Oui

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

commande:

bouton

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

42

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

charge de contact max.:

6 A

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

largeur:

107 mm

profondeur:

28 mm

hauteur:

107 mm

classe de la température de contrôle:

IV

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat d'ambiance bluetooth radio. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 6 A.

Les Atouts de l'article:

Thermostat à horloge numérique avec contrôle précis de la température ambiante