Theben - Thermostat d'ambiance digital 7j blanc 230 v - 8320132

THEBEN
CopieCopie
Theben - Thermostat d'ambiance digital 7j blanc 230 v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 6...30 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468832035

Réf. Sonepar

00073883203

Réf. Fournisseur

8320132

Réf. Commerciale

Theben

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

6...30 °C

caractéristique de réglage:

PI

couleur:

blanc

raccordement:

tri-quadrifilaire

protocole de communication:

autre

type d'alimentation électrique:

230 V

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Oui

avec rétraction thermique:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

valeur différentielle:

0.2...5 K

différence ajustable:

Oui

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

bimétal

température affichée:

Oui

affichage de l’HR:

Non

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Oui

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

commande:

pivotant

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

42

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

charge de contact max.:

6 A

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

largeur:

140 mm

profondeur:

23 mm

hauteur:

95 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.4 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat d'ambiance DIGITAL 24H 7J alimentation230V. Programme optimisation à la mise en chauffe. Entrée pour commande téléphonique. Programme dégommage de la pompe de circulation.Compteur horaire pour maintenance.

Les Atouts de l'article:

Le RAMSES 832 top2 est un thermostat conçu pour optimiser le confort thermique. Il permet une gestion efficace du chauffage grâce à sa technologie sans fil, garantissant des économies d'énergie tout en assurant une utilisation simple et intuitive.