Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Theben - Thermostat d'ambiance electronique 4-5 fils 1c 16a av sonde +10 a + 60° - 7140016

THEBEN
CopieCopie
Theben - Thermostat d'ambiance electronique 4-5 fils 1c 16a av sonde +10 a + 60°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • charge de contact max. - 16 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468714133

Réf. Sonepar

00073871413

Réf. Fournisseur

7140016

Marque

Theben

mode de pose:

saillie

charge de contact max.:

16 A

couleur:

blanc

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

1...1 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Oui

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

PI

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

bimétal

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à ouverture (NC)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

hauteur:

74 mm

largeur:

74 mm

profondeur:

33 mm

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat d'ambiance électronique 4/5 fils 1 contact 16A + sonde déportée +10 + 60°

Les Atouts de l'article:

Avec le thermostat Theben 7140016, maîtrisez votre consommation d'énergie. Grâce à sa sonde externe et à ses réglages précis, il adapte votre chauffage à vos besoins, évitant les surconsommations. Un investissement rentable pour votre confort.