Theben - Thermostat d'ambiance électronique chauffage sol - 7510131

THEBEN
CopieCopie
Theben - Thermostat d'ambiance électronique chauffage sol

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 16 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468751008

Réf. Sonepar

00073875100

Réf. Fournisseur

7510131

Réf. Commerciale

Theben

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

16 A

couleur:

blanc

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

1...1 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

10...50 °C

capteur externe:

Oui

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

PI

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

bimétal

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

fonctionnement en arrière-plan:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP30

Degré de protection (NEMA):

2

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

hauteur:

81 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

45 mm

classe de la température de contrôle:

I

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat d'ambiance électronique pour chauffage sol. Raccordement 4/5 fils 1 contact 16A +5° +50°AV sonde avec limiteur

Les Atouts de l'article:

Confort et simplicité avec le RAM 751 RA . Ce régulateur de température mécanique vous permet d'ajuster la température ambiante de votre pièce. Grâce à sa fonction de réduction thermique, il assure un confort optimal tout en économisant de l'énergie