Theben - Thermostat d'ambiance numérique bluetooth. alimentation 230V. Contact 16 A. - 8120210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Non
plage de mesure - 2...30 °C
caractéristique de réglage - PI
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4003468810095
Réf. Sonepar
00073881009
Réf. Fournisseur
8120210
Réf. Commerciale
Theben
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
plage de mesure:
2...30 °C
caractéristique de réglage:
PI
couleur:
blanc
raccordement:
tri-quadrifilaire
protocole de communication:
autre
type d'alimentation électrique:
230 V
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
avec rétraction thermique:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
valeur différentielle:
0.2...5 K
différence ajustable:
Oui
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:
Non
type de capteur:
bimétal
température affichée:
Oui
affichage de l’HR:
Non
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
dérogation:
Oui
optimisation:
Oui
avec raccord d’eau:
Non
commande:
bouton
réglage dépendant de la météo:
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
42
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
250 V
charge de contact max.:
16 A
indice de protection (IP):
IP40
Degré de protection (NEMA):
1
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9010
largeur:
107 mm
profondeur:
28 mm
hauteur:
107 mm
classe de la température de contrôle:
IV
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Thermostat à horloge alimentation 230V, Contact 16 A/250 V AC. Configurables via l'application. Programmes 24H/7JRS, Il dispose également d'une entrée externe pour des capteurs externes