Theben - Thermostat d'ambiance programmable 2/3 fils 24h 7j - 7840030

THEBEN
CopieCopie
Theben - Thermostat d'ambiance  programmable 2/3 fils 24h 7j

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de régulation on/off - Oui

  • modulation du type de régulation - Non

  • plage de mesure - 10...30 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003468784013

Réf. Sonepar

00073878401

Réf. Fournisseur

7840030

Marque

Theben

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

plage de mesure:

10...30 °C

caractéristique de réglage:

PI

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

protocole de communication:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

valeur différentielle:

0.4...1.2 K

différence ajustable:

Non

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

bimétal

température affichée:

Non

affichage de l’HR:

Non

avec affichage:

Non

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

analogique

dérogation:

Oui

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

commande:

pivotant

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

48

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

charge de contact max.:

6 A

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9010

largeur:

150 mm

profondeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

classe de la température de contrôle:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat programmable analogique pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés.

Les Atouts de l'article:

Confort optimal et économies. Le thermostat Theben 7840030 adapte automatiquement votre chauffage à vos habitudes de vie il est est facile à installer et à programmer. Profitez d'une température idéale tout en réduisant votre consommation d'énergie.

Quelques mots du fabricant :

499697