Theben - Thermostat d'ambiance programmable sans réserve de marche 24h 7j - 7220030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Non
plage de mesure - 10...30 °C
caractéristique de réglage - PI
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003468722015
Réf. Sonepar
00073872201
Réf. Fournisseur
7220030
Réf. Commerciale
Theben
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
plage de mesure:
10...30 °C
caractéristique de réglage:
PI
couleur:
blanc
raccordement:
tri-quadrifilaire
protocole de communication:
autre
type d'alimentation électrique:
230 V
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
avec rétraction thermique:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
valeur différentielle:
0.4...1.2 K
différence ajustable:
Non
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:
Non
type de capteur:
bimétal
température affichée:
Non
affichage de l’HR:
Non
avec affichage:
Non
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
analogique
dérogation:
Oui
optimisation:
Oui
avec raccord d’eau:
Non
commande:
pivotant
réglage dépendant de la météo:
Non
nombre de programmes de mise en marche/arrêt:
48
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
250 V
charge de contact max.:
6 A
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9010
largeur:
150 mm
profondeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
classe de la température de contrôle:
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1.3 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Confort optimal et économies. Le thermostat Theben 7220030 adapte automatiquement votre chauffage à vos habitudes de vie il est est facile à installer et à programmer. Profitez d'une température idéale tout en réduisant votre consommation d'énergie.