THERMACOME - Isolation Périphérique PE réticulé auto adhésive H150 mm Ep8 mm L45 m - 716820-R45

CopieCopie
THERMACOME - Isolation Périphérique PE réticulé auto adhésive H150 mm Ep8 mm  L45 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 8 mm

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

Emballage et conditions

  • 45 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

THERMACOME / THERMACOME C+

Voir tous les produits de cette série

EAN

3700223663507

Réf. Sonepar

07201366350

Réf. Fournisseur

716820-R45

Réf. Commerciale

THERMACOME

diamètre du conducteur:

8 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Isolation Périphérique en PE réticulé auto-adhésive hauteur 150 mm épaisseur 8 mm - Rouleau de 45 m