THERMACOME - Tube PER nu Ecotube bleu DN16 couronne de 240 m -Réticulation PEXc - 728733-C240

CopieCopie
THERMACOME - Tube PER nu Ecotube bleu DN16 couronne de 240 m  -Réticulation PEXc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 1.5 mm

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • couleur - bleu

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - flexible

Emballage et conditions

  • 240 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700223612246

Réf. Sonepar

07201361224

Réf. Fournisseur

728733-C240

Réf. Commerciale

THERMACOME

diamètre externe:

1.5 mm

diamètre intérieur:

16 mm

couleur:

bleu

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

flexible

sans halogène:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

convient pour installation sur bois:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Non

installation à l'extérieur:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

Tube PER nu Ecotube bleu DN16 couronne de 240 m - Réticulation par voie physique PEXc - Fabrication française sans aucun additif chimique - Opacification dans la masse