THERMACOME - Tube PER nu Ecotube bleu DN16 couronne de 720 m -Réticulation PEXc - 728733-C720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 1.5 mm
diamètre intérieur - 16 mm
couleur - bleu
matériau - PVC
tenue à la flexion - flexible
Emballage et conditions
720 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AQUACOME / THERMACOME
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700223652914
Réf. Sonepar
07201365290
Réf. Fournisseur
728733-C720
Réf. Commerciale
THERMACOME
diamètre externe:
1.5 mm
diamètre intérieur:
16 mm
couleur:
bleu
matériau:
PVC
tenue à la flexion:
flexible
sans halogène:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
convient pour installation sur bois:
Non
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Oui