Thermador - Adapt. Ø3/4"Fx1"M Compt DN15 PLURIMOD - Z700059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 1 pièce
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016615336818
Réf. Sonepar
00928533681
Réf. Fournisseur
Z700059
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
1 pièce
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
forme:
droit
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec butée:
Non
avec joints:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


