Thermador - Anti-Bélier 3/8"M et écrou tournant en ligne à ressort - ABC12

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Anti-Bélier 3/8"M et écrou tournant en ligne à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/8 pouce (10)

  • température moyenne maximale (permanente) - 90 °C

  • pression de travail max. - 10 bar

  • raccordement - autre

  • diamètre - 46 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615040760

Réf. Sonepar

00928507999

Réf. Fournisseur

ABC12

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

3/8 pouce (10)

température moyenne maximale (permanente):

90 °C

pression de travail max.:

10 bar

raccordement:

autre

diamètre:

46 mm

hauteur:

75.5 mm

Antibélier pour montage en ligne directement sur un robinet machine à laver, corps en laiton, pression maxi de service 10 bar, température maxi 90°C, raccordement 3/4'' écrou tournant et 3/8'' mâle

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.