Thermador - Anti-Bélier à ressort 1"1/2 M laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C - ABR40M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Anti-Bélier à ressort 1"1/2 M laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)

  • température moyenne maximale (permanente) - 100 °C

  • pression de travail max. - 10 bar

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • diamètre - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830033156

Réf. Sonepar

00928003315

Réf. Fournisseur

ABR40M

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

température moyenne maximale (permanente):

100 °C

pression de travail max.:

10 bar

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre:

33 mm

hauteur:

133 mm

Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle mâle en 1''1/2, avec attestation de conformité sanitaire (ACS)

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.