Thermador - Anti-Bélier Z 200 1/2" INOX butyle ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 99°C - Z200

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Anti-Bélier Z 200 1/2" INOX butyle ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 99°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 2 l

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

  • pression de travail max. - 10 bar

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019855000037

Réf. Sonepar

00928507699

Réf. Fournisseur

Z200

Réf. Commerciale

Thermador

contenu:

2 l

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

température moyenne maximale (permanente):

70 °C

pression de travail max.:

10 bar

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre:

140 mm

hauteur:

196 mm

Antibéliers à membrane 2,0 litre, Inox AISI 304, membrane butyle, livré prégonflé à 3 bar, pression maximum d'exercice 10 bar, température maxi 90°C

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.