Thermador - Anti-Bélier Z 50 1/2" INOX butyle ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 99°C - Z050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 0.5 l
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
pression de travail max. - 10 bar
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830033972
Réf. Sonepar
00928505267
Réf. Fournisseur
Z050
Réf. Commerciale
Thermador
contenu:
0.5 l
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
température moyenne maximale (permanente):
70 °C
pression de travail max.:
10 bar
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre:
94 mm
hauteur:
119 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.