Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Ball.800L Chauffage + 1 Ech. ECS 33LProd Semi-Instantanée ECS 3270162285561 - BSES0800HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ball.800L Chauffage + 1 Ech. ECS 33LProd Semi-Instantanée ECS  3270162285561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 803 l

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - non traité

  • transfert de chaleur - spirale

  • positionnement vertical - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830048808

Réf. Sonepar

00928004880

Réf. Fournisseur

BSES0800HE

Marque

Thermador

contenu:

803 l

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

non traité

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

1840 mm

largeur:

1010 mm

profondeur:

1010 mm

diamètre:

1010 mm

classe d’efficience énergétique:

C

Ballon 800L melange et decouplage chauffage Thermador avec serpentin 33 L inox pour ECS semi-instantane, classe E, jaquette PVC gris, piquage 1"1/2 Erp C

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.