Thermador - Ball.Chauff. 300L 1 Ech. + ECSDécouplage et Prod. ECS Instantanée - BSE031STHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 279 l
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - plastique
positionnement vertical - Oui
hauteur - 1585 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830120023
Réf. Sonepar
00928012002
Réf. Fournisseur
BSE031STHE
Marque
Thermador
contenu:
279 l
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
plastique
positionnement vertical:
Oui
hauteur:
1585 mm
diamètre:
650 mm
classe d’efficience énergétique:
B
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


