Thermador - Ball.Chauffage + 1 Echangeur ECS 1500L Prod Semi-Instantanée ECS 3270162285563 - BSES1500HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ball.Chauffage + 1 Echangeur  ECS 1500L Prod Semi-Instantanée ECS 3270162285563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 1432 l

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - non traité

  • transfert de chaleur - spirale

  • positionnement vertical - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830048822

Réf. Sonepar

00928004882

Réf. Fournisseur

BSES1500HE

Réf. Commerciale

Thermador

contenu:

1432 l

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

non traité

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

2250 mm

largeur:

1210 mm

profondeur:

1210 mm

diamètre:

1210 mm

classe d’efficience énergétique:

C

Ballon stockage chauffage 1500L Thermador avec serpentin inox pour ECS, classe ERP C

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.