Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Ball.Chauffage 1500L 1 Ech. + ECS Prod Semi-Instantanée ECS 3270162285674 - BSE151STHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ball.Chauffage 1500L 1 Ech. + ECS Prod Semi-Instantanée ECS 3270162285674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 1432 l

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - non traité

  • transfert de chaleur - spirale

  • positionnement vertical - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830083731

Réf. Sonepar

00928008373

Réf. Fournisseur

BSE151STHE

Marque

Thermador

contenu:

1432 l

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

non traité

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

2250 mm

largeur:

1210 mm

profondeur:

1210 mm

diamètre:

1210 mm

classe d’efficience énergétique:

C

Ballon Chauffage 1500L 1 échangeur acier 25,3L + serpentin ECS Inox 55,3L, découplage hydraulique et production ECS semi instantanée, jaquette amovible Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.