Thermador - Ball.Chauffage 1500L 2 Ech. + ECS Prod Semi-Instantanée ECS - BSE1500HE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 1432 l
matériau de la cuve - acier
protection de surface de la cuve - non traité
transfert de chaleur - spirale
hauteur - 2250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830051327
Réf. Sonepar
00928005132
Réf. Fournisseur
BSE1500HE
Réf. Commerciale
Thermador
contenu:
1432 l
matériau de la cuve:
acier
protection de surface de la cuve:
non traité
transfert de chaleur:
spirale
hauteur:
2250 mm
largeur:
1210 mm
profondeur:
1210 mm
diamètre:
1210 mm
classe d’efficience énergétique:
C
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.