Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Ball.Chauffage 2000L 1 Ech. + ECS Prod Semi-Instantanée ECS 3270162285675 - BSE201STHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ball.Chauffage 2000L 1 Ech. + ECS Prod Semi-Instantanée ECS 3270162285675

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 1970 l

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - non traité

  • transfert de chaleur - spirale

  • positionnement vertical - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830083748

Réf. Sonepar

00928008374

Réf. Fournisseur

BSE201STHE

Marque

Thermador

contenu:

1970 l

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

non traité

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

2320 mm

largeur:

1360 mm

profondeur:

1360 mm

diamètre:

1360 mm

classe d’efficience énergétique:

C

Ballon Chauffage 2000L 1 échangeur acier 29.6L + serpentin ECS Inox 72.2L, découplage hydraulique et production ECS semi instantanée, jaquette amovible Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.