Thermador - Ball.Chauffage 2000L 2 Ech. + ECS Prod Semi-Instantanée ECS - BSE2000HE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 1970 l
matériau de la cuve - acier
protection de surface de la cuve - non traité
positionnement vertical - Oui
hauteur - 2320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830051334
Réf. Sonepar
00928005133
Réf. Fournisseur
BSE2000HE
Réf. Commerciale
Thermador
contenu:
1970 l
matériau de la cuve:
acier
protection de surface de la cuve:
non traité
positionnement vertical:
Oui
hauteur:
2320 mm
largeur:
1360 mm
profondeur:
1360 mm
diamètre:
1360 mm
classe d’efficience énergétique:
C
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.