Thermador - Ball.Chauffage 300L + 1 Ech.ECS InoxDécouplage et Prod. ECS Semi Instantanée - BSES0300HE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 279 l
matériau de la cuve - acier
protection de surface de la cuve - non traité
transfert de chaleur - spirale
positionnement vertical - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830120009
Réf. Sonepar
00928012000
Réf. Fournisseur
BSES0300HE
Marque
Thermador
contenu:
279 l
matériau de la cuve:
acier
protection de surface de la cuve:
non traité
transfert de chaleur:
spirale
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Non
hauteur:
1585 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
650 mm
diamètre:
650 mm
classe d’efficience énergétique:
B
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


