Thermador - Ball.Chauffage 600L 1 Ech.+ ECS Prod Semi-Instantanée ECS - BSE061STHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 560 l
matériau de la cuve - acier
protection de surface de la cuve - non traité
transfert de chaleur - spirale
positionnement vertical - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830083700
Réf. Sonepar
00928008370
Réf. Fournisseur
BSE061STHE
Marque
Thermador
contenu:
560 l
matériau de la cuve:
acier
protection de surface de la cuve:
non traité
transfert de chaleur:
spirale
positionnement vertical:
Oui
hauteur:
1870 mm
largeur:
750 mm
profondeur:
750 mm
diamètre:
750 mm
classe d’efficience énergétique:
C
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


