Thermador - Ball.Chauffage 800L 1 Ech.+ 1 Ech. ECS Prod Semi-Instantanée ECS - BSE081STHE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 803 l
matériau de la cuve - acier
protection de surface de la cuve - non traité
transfert de chaleur - spirale
positionnement vertical - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830083717
Réf. Sonepar
00928008371
Réf. Fournisseur
BSE081STHE
Réf. Commerciale
Thermador
contenu:
803 l
matériau de la cuve:
acier
protection de surface de la cuve:
non traité
transfert de chaleur:
spirale
positionnement vertical:
Oui
hauteur:
1840 mm
largeur:
1010 mm
profondeur:
1010 mm
diamètre:
1010 mm
classe d’efficience énergétique:
C
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.