Thermador - Ball.Primaire 300L 1 Ech. + ECS Instantpar 1 Echangeur à plaques - BM03PECS1STHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 278 l
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - acier
protection de surface de la cuve - non traité
transfert de chaleur - spirale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830123475
Réf. Sonepar
00928012347
Réf. Fournisseur
BM03PECS1STHE
Marque
Thermador
contenu:
278 l
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
acier
protection de surface de la cuve:
non traité
transfert de chaleur:
spirale
positionnement vertical:
Oui
hauteur:
1580 mm
diamètre:
650 mm
diamètre eau froide sanitaire:
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
diamètre primaire nominal:
1 1/2 pouces (40)
classe d’efficience énergétique:
B
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


