Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Ball.Primaire Chauff 200L + ECS Instantpar 1 Echangeur à plaques pour PAC - BM02PECSHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ball.Primaire Chauff 200L + ECS Instantpar 1 Echangeur à plaques pour PAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 180 l

  • matériau de la cuve - acier

  • matériau de la surface - acier

  • protection de surface de la cuve - non traité

  • positionnement vertical - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830098551

Réf. Sonepar

00928009855

Réf. Fournisseur

BM02PECSHE

Marque

Thermador

contenu:

180 l

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

protection de surface de la cuve:

non traité

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

1539 mm

diamètre:

550 mm

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre primaire nominal:

1 1/2 pouces (40)

classe d’efficience énergétique:

B

Ballon Chauffage combiné spécial pompe à chaleur. 200 L avec ECS instantanée par échangeur à plaques THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.