Thermador - Ball.Primaire Chauff 300L + ECS Instantpar 1 Echangeur à plaques - BM03PECSHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ball.Primaire Chauff 300L + ECS Instantpar 1 Echangeur à plaques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 278 l

  • matériau de la cuve - acier

  • matériau de la surface - acier

  • protection de surface de la cuve - non traité

  • positionnement vertical - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830098568

Réf. Sonepar

00928009856

Réf. Fournisseur

BM03PECSHE

Réf. Commerciale

Thermador

contenu:

278 l

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

protection de surface de la cuve:

non traité

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

1580 mm

diamètre:

650 mm

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre primaire nominal:

1 1/2 pouces (40)

classe d’efficience énergétique:

B

Ballon Chauffage combinéspécial pompe à chaleur. 300 L avec ECS instantanée par échangeur à plaques THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.