Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Ballon Chauff 200L 1 Ech.. + ECSDécouplage et Prod. ECS Instantanée - BSE021STHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ballon Chauff  200L 1 Ech..  +  ECSDécouplage et Prod. ECS Instantanée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 180 l

  • matériau de la cuve - acier

  • matériau de la surface - plastique

  • positionnement vertical - Oui

  • hauteur - 1310 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830120016

Réf. Sonepar

00928012001

Réf. Fournisseur

BSE021STHE

Marque

Thermador

contenu:

180 l

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

plastique

positionnement vertical:

Oui

hauteur:

1310 mm

diamètre:

590 mm

classe d’efficience énergétique:

B

Ballon Chauffage 200L 1 échangeur acier + serpentin ECS Inox 2.9L, découplage hydraulique et production ECS instantanée, jaquette non amovible Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.