Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Ballon Chauff 600L+ 1 Echangeur ECS 31LProd Semi-Instantanée ECS 3270162315211 - BSES0600HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ballon Chauff 600L+ 1 Echangeur ECS 31LProd Semi-Instantanée ECS 3270162315211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 560 l

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - non traité

  • transfert de chaleur - spirale

  • positionnement vertical - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830048792

Réf. Sonepar

00928004879

Réf. Fournisseur

BSES0600HE

Marque

Thermador

contenu:

560 l

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

non traité

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Non

hauteur:

1619 mm

largeur:

750 mm

profondeur:

750 mm

diamètre:

750 mm

classe d’efficience énergétique:

C

Ballon Combiné Chauffage 600L mélange découplage hydraulique Thermador avec serpentin inox 31 L pour ECS, classe ERP C

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.