Thermador - Ballon chauffage 500L 1 échangeur + ECS Découplage et Prod. ECS Instantanée - BSE051STHE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 478 l
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - plastique
positionnement vertical - Oui
hauteur - 1620 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830083694
Réf. Sonepar
00928008369
Réf. Fournisseur
BSE051STHE
Réf. Commerciale
Thermador
contenu:
478 l
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
plastique
positionnement vertical:
Oui
hauteur:
1620 mm
diamètre:
750 mm
diamètre eau froide sanitaire:
1 pouces (25)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1 pouces (25)
diamètre primaire nominal:
1 1/2 pouces (40)
classe d’efficience énergétique:
C
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.