Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thermador - Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 100 litres - BREV0100HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 100 litres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 95 l

  • pression de travail max. - 4 bar

  • température max. - 90 °C

  • type raccordement 1 - filetage intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830098100

Réf. Sonepar

00928009810

Réf. Fournisseur

BREV0100HE

Réf. Commerciale

Thermador

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

95 l

pression de travail max.:

4 bar

température max.:

90 °C

type raccordement 1:

filetage intérieur

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

autre

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

revêtu

matériau de la surface:

autre

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

948 mm

diamètre:

460 mm

diamètre sans isolation:

400 mm

dimension de raccordement 1:

1 1/2 pouces

type raccordement 2:

filetage intérieur

dimension de raccordement 2:

1 1/2 pouces

avec doigt de gant:

Non

nombre de doigts de gant:

0

avec résistance électrique intégrée:

Non

raccordement élément électrique:

1 x 1 1/2 pouce

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

2

taille de raccordement du capteur de température:

1/2 pouce

Hauteur de basculement:

1050 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

C

Ballon stockeur 100 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1"1/2 pour résistance d'appoint.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.