Thermador - Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 1500 litres - BREV1500HE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle vertical
contenu - 1435 l
pression de travail max. - 4 bar
température max. - 90 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830048570
Réf. Sonepar
00928004857
Réf. Fournisseur
BREV1500HE
Marque
Thermador
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
1435 l
pression de travail max.:
4 bar
température max.:
90 °C
type raccordement 1:
filetage intérieur
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
autre
protection de la paroi intérieure:
non traité
protection de surface extérieure:
revêtu
matériau de la surface:
autre
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
PUR (polyuréthane)
hauteur:
2366 mm
diamètre:
1100 mm
diamètre sans isolation:
950 mm
dimension de raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
filetage intérieur
dimension de raccordement 2:
autre
avec doigt de gant:
Non
nombre de doigts de gant:
0
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
1 x 1 1/2 pouce
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
2
taille de raccordement du capteur de température:
1/2 pouce
Hauteur de basculement:
2530 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
C
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


