Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 300 litres - BREV0300HE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 300 litres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 279 l

  • pression de travail max. - 4 bar

  • température max. - 90 °C

  • type raccordement 1 - filetage intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830048532

Réf. Sonepar

00928004853

Réf. Fournisseur

BREV0300HE

Marque

Thermador

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

279 l

pression de travail max.:

4 bar

température max.:

90 °C

type raccordement 1:

filetage intérieur

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

autre

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

revêtu

matériau de la surface:

autre

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

1395 mm

diamètre:

610 mm

diamètre sans isolation:

550 mm

dimension de raccordement 1:

2 pouces

type raccordement 2:

filetage intérieur

dimension de raccordement 2:

2 pouces

avec doigt de gant:

Non

nombre de doigts de gant:

0

avec résistance électrique intégrée:

Non

raccordement élément électrique:

1 x 1 1/2 pouce

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

2

taille de raccordement du capteur de température:

1/2 pouce

Hauteur de basculement:

1530 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

C

Ballon stockeur 300 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1"1/2 pour résistance d'appoint.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.