Thermador - Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 5000 litres - BREV5000HE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle vertical
contenu - 5010 l
pression de travail max. - 4 bar
température max. - 90 °C
type raccordement 1 - à bride
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830110765
Réf. Sonepar
00928011076
Réf. Fournisseur
BREV5000HE
Réf. Commerciale
Thermador
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
5010 l
pression de travail max.:
4 bar
température max.:
90 °C
type raccordement 1:
à bride
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
autre
protection de la paroi intérieure:
non traité
protection de surface extérieure:
revêtu
matériau de la surface:
aluminium
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
autre
hauteur:
2916 mm
diamètre:
1740 mm
diamètre sans isolation:
1600 mm
dimension de raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
à bride
dimension de raccordement 2:
autre
avec doigt de gant:
Non
nombre de doigts de gant:
0
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
1 x 1 1/2 pouce
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
2
taille de raccordement du capteur de température:
1/2 pouce
Hauteur de basculement:
3030 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.