Thermador - Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 800 litres - BREV0800HE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle vertical
contenu - 758 l
pression de travail max. - 4 bar
température max. - 90 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830048556
Réf. Sonepar
00928004855
Réf. Fournisseur
BREV0800HE
Réf. Commerciale
Thermador
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
758 l
pression de travail max.:
4 bar
température max.:
90 °C
type raccordement 1:
filetage intérieur
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
autre
protection de la paroi intérieure:
non traité
protection de surface extérieure:
revêtu
matériau de la surface:
autre
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
PUR (polyuréthane)
hauteur:
1996 mm
diamètre:
900 mm
diamètre sans isolation:
750 mm
dimension de raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
filetage intérieur
dimension de raccordement 2:
autre
avec doigt de gant:
Non
nombre de doigts de gant:
0
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
1 x 1 1/2 pouce
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
2
taille de raccordement du capteur de température:
1/2 pouce
Hauteur de basculement:
2110 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
C
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.