Thermador - Barre de douche inox noire 50cm Ø 25 mm 1 point fixe + 1 point réglable - AGH360NE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Barre de douche inox noire 50cm Ø 25 mm 1 point fixe + 1 point réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la tringle de douche - autre

  • longueur - 600 mm

  • avec flexible - Oui

  • points de fixation réglables en hauteur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830105525

Réf. Sonepar

00928010552

Réf. Fournisseur

AGH360NE

Réf. Commerciale

Thermador

couleur de la tringle de douche:

autre

longueur:

600 mm

avec flexible:

Oui

points de fixation réglables en hauteur:

Oui

Barre de douche inox spéciale rénovation noire 60cm Ø 25 mm 1 point fixe + 1 point régale pour la rénovation / Douchette inox noire Ø 84 mm 3 jets / Flexible noir 175cm double agrafage

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.